fin de vie

Mitsubishi Electric - PUMY-P300YBM-BS.TH - PUMY-P300YBM-BS.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUMY-P300YBM-BS.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 30

  • nombre de phases - 3

  • fréquence - 50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492912102

Réf. Sonepar

00064291210

Réf. Fournisseur

PUMY-P300YBM-BS.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

30

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

hauteur:

1662 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

460 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

150 m

longueur maximale totale de conduit:

310 m

différence de hauteur maximale:

40 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/2 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1 pouce

poids:

196 kg

charge en fluide réfrigérant:

9.3 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi - Inverter Condensation à air - Réversible - Compact PUMY-P - Pf: 33,5 kW / Pc: 37,5 kW - Triphasé - R 410A + protect° air salin