fin de vie

Mitsubishi Electric - PUZ-ZM100YKA2 - PUZ-ZM100YKA2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUZ-ZM100YKA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • SEER (refroidissement) - 7.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5051467012636

Réf. Sonepar

00064701263

Réf. Fournisseur

PUZ-ZM100YKA2

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

classe énergétique refroidissement:

A++

SEER (refroidissement):

7.5

SCOP (chauffage):

4.8

classe énergétique chauffage:

A++

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

10.3 A

hauteur:

1338 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit:

100 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

111 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.6 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Groupe Extérieur Mr Slim - Power Inverter Monosplit ou Twin PUZ-ZM -Pf : 10 kW / Pc : 11,2 kW - Triphasé R32