MODELEC - Boitier dérivation saillie Confidence Laiton Or Miroir Simple, 3 trous - 577421

CopieCopie
MODELEC - Boitier dérivation saillie Confidence Laiton Or Miroir Simple, 3 trous

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225774217

Réf. Sonepar

03049577421

Réf. Fournisseur

577421

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

or

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

45 mm

Boitier de dérivation en saillie Confidence Laiton Or Miroir Simple, 3 trous. Fabriqué en France. Un appareillage complet se compose de : 1 boitier de dérivation en saillie + 1 façade pour boitier de dériv. + bagues de jonction

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.