MODELEC - Boitier saillie Confidence Laiton Canon de Fusil Simple, sans trou - 560414

CopieCopie
MODELEC - Boitier saillie Confidence Laiton Canon de Fusil Simple, sans trou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244225604149

Réf. Sonepar

03049560414

Réf. Fournisseur

560414

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

anthracite

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

45 mm

Boitier saillie Confidence Laiton Canon de Fusil Simple, sans trou. Dim boitier : 80x80x45mm. Fabriqué en France. Un appareillage complet se compose d'un boitier en saillie + d'un mécanisme + d'une façade + de bagues de jonction.

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.