MODELEC - Cache De Propreté Carré - Lot De 50 pour la collection Iris By MODELEC. - 0870005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244220870013
Réf. Sonepar
03049087001
Réf. Fournisseur
0870005
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur:
autre
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
40 mm
Cache de propreté carré - lot de 50
Les Atouts de l'article:
Accessoires Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)Vis Torx de différententes tailles et coloris Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier
Les Atouts de la gamme:
Accessoires: - Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)- Vis Torx de différententes tailles et coloris - Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier
Les Atouts de l'article:
Accessoires Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)Vis Torx de différententes tailles et coloris Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier
Les Atouts de la gamme:
Accessoires: - Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)- Vis Torx de différententes tailles et coloris - Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier