MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier 3 Modules Horizontale B1 - 831412M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier 3 Modules Horizontale B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228045949

Réf. Sonepar

03049804594

Réf. Fournisseur

831412M

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

115 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Acier 3 Modules Horizontale 1 Oblong. Façade magnétique. Dimensions 115x80x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif - Format horizontal pour un bouton levier - épaisseur 5mm - 80x115mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.