MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Miroir Triple Verticale PCK M1 M1 à Vis - 376415-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Miroir Triple Verticale PCK M1 M1 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - chrome

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244223764319

Réf. Sonepar

03049376431

Réf. Fournisseur

376415-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

chrome

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Chrome Miroir triple verticale prise Schuko 1 média 1 média à vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format triple vertical 80x222mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique