MODELEC - Façade Confidence Laiton Cuivre Satine Simple Knx 6 Boutons+Porte Etiquette Mag - 716423M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Cuivre Satine Simple Knx 6 Boutons+Porte Etiquette Mag

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 7

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - cuivre

  • traitement de la surface - satiné

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244227164528

Réf. Sonepar

03049716452

Réf. Fournisseur

716423M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

7

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

cuivre

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Cuivre Satiné simple KNX 6 boutons +porte étiquette magnétique

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.