MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Etroite Longue B2 - 102418M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225023575
Réf. Sonepar
03049001016
Réf. Fournisseur
102418M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
sens de montage:
vertical
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
40 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Nickel Satiné longues étroite longue 2 basculeurs. Façade magnétique. Dimensions : 40x125x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis


