MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satiné Prise Schuko à Clapet - 190418M-CLK

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satiné Prise Schuko à Clapet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - satiné

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228212112

Réf. Sonepar

03049821211

Réf. Fournisseur

190418M-CLK

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

8 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Nickel Satiné Prise Schuko à Clapet

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.