MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Simple Standard B.Ticino - 1006418

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Simple Standard B.Ticino

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - satiné

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225055255

Réf. Sonepar

03049000974

Réf. Fournisseur

1006418

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Nickel Satiné simple standard b.ticino

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.