MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Triple Horizontale PC Pc C3 - 315418M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Triple Horizontale PC Pc C3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 5

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225024459

Réf. Sonepar

03049004008

Réf. Fournisseur

315418M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

5

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Nickel Satiné triple horizontale prise 2P+T prise 2P+T TV-FM-SAT

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis