MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Etroite Longue B2X à Vis - 104419

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Etroite Longue B2X à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221044192

Réf. Sonepar

03049001061

Réf. Fournisseur

104419

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Satiné étroite longue 2 basculeurs éloigné, à vis. Dimensions : 126x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer avec nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC