MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Simple B2+Led à Vis - 132419-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
type de fixation - fixation à vis
matériau - métal
couleur - laiton
traitement de la surface - satiné
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244221324430
Réf. Sonepar
03049132443
Réf. Fournisseur
132419-L
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
métal
couleur:
laiton
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique


