MODELEC - Façade Fascination Laiton Coslan Triple Horizontale R6 R6 à Vis - 307430

CopieCopie
MODELEC - Façade Fascination Laiton Coslan Triple Horizontale R6 R6 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223074302

Réf. Sonepar

03049307430

Réf. Fournisseur

307430

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

laiton

qualité du matériau:

laiton

largeur:

220 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Fascination en laiton massif finition Coslan Triple Horizontale à vis

Les Atouts de l'article:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Fascination de MODELEC. Imaginées par l'Atelier Steaven Richard, les façades Fascination sont en laiton massif sculpté. Existent en 6 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.

Les Atouts de la gamme:

Fascination est la collection d'exception de MODELEC. 6 finitions en laiton massif développées en partenariat avec le ferronier d'art Steaven Richard et fabriquées à Paris. L’excellence de la technique au service de l’esthétique raffinée de ces pièces d’exception.Adaptée à l'habitat ou à l'hotellerie. Disponible en plusieurs formats et fonctions.