MODELEC - Façade Fascination Laiton Ombre Simple USB Power Delivery magnétique - 200439M

CopieCopie
MODELEC - Façade Fascination Laiton Ombre Simple USB Power Delivery magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244228440195

Réf. Sonepar

03049844019

Réf. Fournisseur

200439M

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

métal

couleur:

or

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Fascination en laiton massif finition Ombre simple pour chargeur USB Power Delivery magnétique. Dimensions : 80x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France, dans les ateliers de Steaven Richard.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format simple 80x80mm - 6 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

Fascination est la collection d'exception de MODELEC. 6 finitions en laiton massif développées en partenariat avec le ferronier d'art Steaven Richard et fabriquées à Paris.