MODELEC - Façade Hitera Noir Soft Triple Horizontale R6 R6 - 307482
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3244223074821
Réf. Sonepar
03049307482
Réf. Fournisseur
307482
Marque
MODELEC
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
220 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
6 mm
Façade Hitera Noir Soft Touch Triple Horizontale. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Hitera de MODELEC. Alliant savoir-faire technique et créativité de notre studio design, les façades Hitera existent en 6 finitions : Soft Touch, terrazzo et bois massif. Sans vis apparentes. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de la gamme:
Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Hitera de MODELEC. Alliant savoir-faire technique et créativité de notre studio design, les façades Hitera existent en 6 finitions : Soft Touch, terrazzo et bois massif. Sans vis apparentes. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de la gamme:
Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.


