MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Noir 3 Modules Horizontale B3 - 833486

CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Noir 3 Modules Horizontale B3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228334869

Réf. Sonepar

03049833486

Réf. Fournisseur

833486

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

type de fixation:

à clipser

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

120 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera Terrazzo Noir 3 Modules Horizontale pour 3 basculeurs. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Hitera de MODELEC. Alliant savoir-faire technique et créativité de notre studio design, les façades Hitera existent en 6 finitions : Soft Touch, terrazzo et bois massif. Sans vis apparentes. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.

Les Atouts de la gamme:

Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.