MODELEC - Façade Iris Horizon laiton vieux bronze satiné simple poste, chargeur dbl USB - 189377M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - bronze

  • traitement de la surface - satiné

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228592818

Réf. Sonepar

03049859281

Réf. Fournisseur

189377M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

bronze

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

79.5 mm

hauteur:

79.5 mm

profondeur:

7.5 mm

Façade Iris Horizon en laiton, finition vieux bronze satiné, simple poste, pour chargeur chargeur double USB. Façade magnétique. Dim : diamètre 79,5mm, prof 7,5mm. Se monte sur un boitier d'encastrement standard Ø67-68 mm, profondeur 50 mm.

Les Atouts de l'article:

Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline en soft touch, satin, porcelaine ou laiton.

Les Atouts de la gamme:

Miroir ou satinées, les façades reflètent la lumière à l’infini, dans des jeux de reflets fascinants. Iris Horizon emmène votre intérieur dans une autre dimension. Disponible en 7 finitions de laiton, miroir ou satinées