MODELEC - Façade "M" Aluminium Ivoire Simple 1 Prise Schuko magnétique - 190524M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Aluminium Ivoire Simple 1 Prise Schuko magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - beige

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • qualité du matériau - aluminium

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228371710

Réf. Sonepar

03049837171

Réf. Fournisseur

190524M-K

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

beige

traitement de la surface:

laqué / peint

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Ivoire simple, 1 prise schuko. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.