MODELEC - Facade M Aluminium Noir Mat simple pour 5 boutons damier carre, magnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3244228358049
Réf. Sonepar
03049835804
Réf. Fournisseur
672522M
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau
métal
couleur
noir
Façade "M" Aluminium Noir Mat simple pour 5 boutons damier carré, magnétique. A associer avec les boutons damiers plats MODELEC, disponibles avec ou sans LED. Dimensions de la façade : 80x80x5mm. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
En aluminium 5mm - 80x80mm - 13 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards profondeur 50mm - Façade magnétique - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC boutons damiers pour courant très basse tension
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.