MODELEC - Facade M Laiton Brosse horiz. 2x Prise de courant Schuko, puit ivoire - mag
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - laiton
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3244228234428
Réf. Sonepar
03049823442
Réf. Fournisseur
260512M-KPI
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage
horizontal
matériau
métal
couleur
laiton
Façade "M" Laiton Brosse double horizontale. Double prise de courant Schuko, puit ivoire, façade magnétique. Dimension de la façade : 151x80x5mm. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format double 151x80mm - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique avec puit ivoire - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.