MODELEC - Facade M Noir Mat Double Verticale 1 Chargeur USB magnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3244222975228
Réf. Sonepar
03049297522
Réf. Fournisseur
297522M
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage
vertical
matériau
métal
couleur
noir
Façade "M" en aluminium finition Noir Mat double verticale, 1 chargeur USB. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x151mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.