MODELEC - Façade simple Confidence en laiton canon de fusil 1 liseuse 30cm + 1 levier - 602414

CopieCopie
MODELEC - Façade simple Confidence en laiton canon de fusil 1 liseuse 30cm + 1 levier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221236412

Réf. Sonepar

03049123641

Réf. Fournisseur

602414

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

métal

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade simple Confidence en laiton massif canon de fusil 1 liseuse "tube" flexible 30cm + 1 levier. Dimensions de la façade : 80x80x5mm avec deux chanfreins biseautés. À associer avec nos leviers en laiton massif. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC - Transformateur 220-12V inclus - LED Blanc chaud 2700K - Consommation LED: 2 Watts - 140/170 Lumens

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.