MODELEC - Mécanisme Interrupteur Carte Blanc Pour Confidence Pour Façade 3 Modules - 0873520G

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Interrupteur Carte Blanc Pour Confidence Pour Façade 3 Modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - carte hôtel

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3244228064162

Réf. Sonepar

03049806416

Réf. Fournisseur

0873520G

Marque

MODELEC

type de commande:

carte hôtel

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

Mécanisme à connexion automatique interrupteur carte blanc pour Collection Confidence pour Façade 3 Modules

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC - Pour façade format 3 modules - Pour collections M Confidence et Fascination - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre - Fonctions disponibles : TV - TV-FM-SAT - HDMI - Haut parleur - etc

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.