MODELEC - Socle Saillie Nickel Satine - 510418

CopieCopie
MODELEC - Socle Saillie Nickel Satine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 0

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • largeur - 67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225104182

Réf. Sonepar

03049510418

Réf. Fournisseur

510418

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

0

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

gris

largeur:

67 mm

hauteur:

67 mm

profondeur:

30 mm

Socle saillie Nickel Satiné

Les Atouts de l'article:

Bouton de sonnette luxe en laiton sans vis poussoir push modelec 9 finitions haut de gamme

Les Atouts de la gamme:

La collection de boutons de sonnette Impatience est en laiton massif. Elle est proposée en 9 finitions standards, mates, satinées ou miroirs. Deux modèles de sonnettes : moulurée ou biseauté. Disponibles en montage encastré ou en saillie. Fabriqué en France