Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1200868640

CopieCopie
Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • longueur du câble - 2 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

889056003452

Réf. Sonepar

08205003452

Réf. Fournisseur

1200868640

Réf. Commerciale

Molex

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

courant assigné In:

3 A

tension assignée (Ue):

30 V

indice de protection (IP):

IP67

Cordon - d?une seule extrémité Nano-Change (M8) avec écrou hexagonal moleté, 5 pôles, mâle (droit) à extrémité libre, 24 AWG, câble WSOR, longueur 2,0 m (6,56')