Molex - Connecteur d?électrovannes/DIN - 1210400818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du connecteur - 6.5 mm
courant assigné In - 5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - autre
matériau du revêtement de contact - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
883906582074
Réf. Sonepar
08205582074
Réf. Fournisseur
1210400818
Réf. Commerciale
Molex
diamètre du connecteur:
6.5 mm
courant assigné In:
5 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
argent
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP65