Monacor - Amp 2x12,5W, stéréo, universel - SA-50


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms - 12.5 W
puissance musicale à 8 ohms - 10 W
largeur - 212 mm
hauteur - 56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754230895
Réf. Sonepar
00558423089
Réf. Fournisseur
SA-50
Réf. Commerciale
Monacor
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms:
12.5 W
puissance musicale à 8 ohms:
10 W
largeur:
212 mm
hauteur:
56 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
noir
Amplificateur 2 x 12,5 W, stéréo compact, universel
Les Atouts de l'article:
Amplificateur stéréo compact universel, 25 W
Les Atouts de l'article:
Amplificateur stéréo compact universel, 25 W
- Fonctionnement sans bruit grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- Connexion jack 3,5 supplémentaire avec sensibilité commutable sur la face avant
- Commutateur de sources audio
- Réglage de volume, graves et aigus
- Sortie casque jack 6,35
- Boîtier métallique solide