Monacor - Ampli 2 x 100 W, universelle - SA-200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754249903
Réf. Sonepar
00558424990
Réf. Fournisseur
SA-200
Réf. Commerciale
Monacor
Amplificateur 2 x 100 W, stéréo, universelle
Les Atouts de l'article:
Amplificateur universel stéréo, 100 W
Les Atouts de l'article:
Amplificateur universel stéréo, 100 W
- Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- Entrée Ligne stéréo
- Bornier HP via barrette à pince
- LEDs pour la surcharge
- Réglage pour le volume
- Possibilité de montage en rack 482 mm (19"), 1 U avec les étriers de montage livrés