Monacor - Ampli 2 x 125 W, pro, classe D - STA-200D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de haut-parleur - 2
puissance musicale à 4 ohms - 250 W
puissance musicale à 8 ohms - 150 W
largeur - 483 mm
hauteur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754236590
Réf. Sonepar
00558423659
Réf. Fournisseur
STA-200D
Réf. Commerciale
Monacor
nombre de sorties de haut-parleur:
2
puissance musicale à 4 ohms:
250 W
puissance musicale à 8 ohms:
150 W
largeur:
483 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
268 mm
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Amplificateur stéréo professionnel,classe D, 250 W