Monacor - Ampli 2x25W,mixeur stéréo, uni - SA-230/SW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
amplificateur 100 V - Non
nombre d'entrées de microphone - 3
puissance musicale à 8 ohms - 40 W
puissance sinus à 4 ohms - 50 W
avec télécommande - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754212372
Réf. Sonepar
00558421237
Réf. Fournisseur
SA-230/SW
Réf. Commerciale
Monacor
amplificateur 100 V:
Non
nombre d'entrées de microphone:
3
puissance musicale à 8 ohms:
40 W
puissance sinus à 4 ohms:
50 W
avec télécommande:
Non
largeur:
432 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
275 mm
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Amplificateur mixeur stéréo universel, 50 W Chantez ! La configuration claire du SA-230/SW invite à écouter la musique et à en faire. Une des trois sources stéréo ligne et une des trois sources micro mono peuvent être facilement mixées ensemble. Les fonctions "Karaoke One Touch" et "Vocal Partner" sont disponibles pour des CDs/DVDs karaoké. Un écho digital réglable peut être mixé aux canaux micro comme effet. Le concept de refroidissement sans ventilateur de l'amplificateur permet un fonctionnement silencieux. Des systèmes modernes de coupure de circuit garantissent une grande sécurité de fonctionnement en cas de surcharge, surchauffe et court-circuit.
- Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- 3 entrées Ligne stéréo
- 3 entrées micro mono, en façade, chacune avec réglage de gain
- Echo digital réglable pour les entrées micro
- Fonction Karaoké
- Fonction Partenaire vocal
- LEDs pour la surcharge et les entrées Ligne actives
- Réglages pour volume, graves, aigus, balance et écho digital
- Sortie Record stéréo (enregistrement)
- Possibilité de montage en rack 482 mm (19"), 1 U avec les étriers de montage livrés