Monacor - Ampli 2x50W,mixeur stéréo, uni - SA-250/SW

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • amplificateur 100 V - Non

  • nombre d'entrées de microphone - 3

  • puissance musicale à 8 ohms - 60 W

  • puissance sinus à 4 ohms - 100 W

  • avec télécommande - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007754222982

Réf. Sonepar

00558422298

Réf. Fournisseur

SA-250/SW

Réf. Commerciale

Monacor

amplificateur 100 V:

Non

nombre d'entrées de microphone:

3

puissance musicale à 8 ohms:

60 W

puissance sinus à 4 ohms:

100 W

avec télécommande:

Non

largeur:

432 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

275 mm

couleur:

noir

Amplificateur 2 x 50 W, mixeur stéréo universel

Les Atouts de l'article:

Amplificateur mixeur stéréo universel, 100 W Chantez ! La configuration claire du SA-250/SW invite à écouter la musique et à en faire. Une des trois sources stéréo ligne et une des trois sources micro mono peuvent être facilement mixées ensemble. Les fonctions "Karaoke One Touch" et "Vocal Partner" sont disponibles pour des CDs/DVDs karaoké. Un écho digital réglable peut être mixé aux canaux micro comme effet. Le concept de refroidissement sans ventilateur de l'amplificateur permet un fonctionnement silencieux. Des systèmes modernes de coupure de circuit garantissent une grande sécurité de fonctionnement en cas de surcharge, surchauffe et court-circuit.
  • Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
  • 3 entrées Ligne stéréo
  • 3 entrées micro mono, en façade, chacune avec réglage de gain
  • Echo digital réglable pour les entrées micro
  • Fonction Karaoké
  • Fonction Partenaire vocal
  • LEDs pour la surcharge et les entrées Ligne actives
  • Réglages pour volume, graves, aigus, balance et écho digital
  • Sortie Record stéréo (enregistrement)
  • Possibilité de montage en rack 482 mm (19"), 1 U avec les étriers de montage livrés