fin de vie

Monacor - Ampli boucle magnetique 750 m2 - LA-402

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754270495

Réf. Sonepar

00558427049

Réf. Fournisseur

LA-402

Réf. Commerciale

Monacor

Amplificateur boucle magnétique pour pièce jusqu'à 750 m2

Les Atouts de l'article:

Amplificateur actif à boucle avec compresseur de dynamique pour constituer une installation auditive inductive dans des pièces jusqu'à 750 m2. La transmission inductive de signaux audio permet aux utilisateurs d'appareils auditifs avec “bobine téléphone“ ou de récepteurs inductifs, par exemple LR-202, de recevoir des signaux audio. Un avantage des installations inductives réside dans la transmission sans fil, l'utilisateur peut de déplacer librement au sein de la boucle.
Les appareils audio inductifs sont prévus pour des applications diverses, par exemple comme aide pour des personnes à audition réduites dans des églises, théâtres, cinémas, salles d'attente, comme installations pour interprètes, pour des présentations dans des musées, expositions etc.
Dans les systèmes inductifs, une boucle à induction, composée d'un enroulement de fils est placée dans le son, les murs ou les plafonds et est gérée par un amplificateur. Ainsi, un champ magnétique se crée au sein de la boucle, il induit une tension dans la bobine téléphone de l'appareil auditif ou dans le récepteur. Cette tension est convertie dans les récepteurs, en un signal audio.
  • Compresseur dynamique
  • Auto Talkover
  • Correction “Metal Loss“ 0-3 dB/oct.
  • 3 entrées Mic/Ligne avec alimentation fantôme 40 V commutable
  • Entrée jack 6,35 pour insérer des appareils externes
  • Lecteur de cartes SD intégré pour la restitution de messages d'alerte mémorisés
  • Egaliseur 2 voies
  • LED témoin de surcharge
  • Installation en rack 482 mm (19") avec les étriers de montage livrés