Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Monacor - AMPLI MIXEUR MP3 FM BT 30 W

Monacor - AMPLI MIXEUR MP3 FM BT 30 W

MONACOR FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées de microphone - 1

  • avec télécommande - Oui

  • largeur - 320 mm

  • hauteur - 95 mm

  • profondeur - 245 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007754261684

Réf. Sonepar

00558426168

Réf. Fournisseur

PA-803DMP

Réf. Commerciale

Monacor

nombre d'entrées de microphone

1

avec télécommande

Oui

largeur

320 mm

hauteur

95 mm

profondeur

245 mm

couleur

noir

Bluetooth

Oui

WLAN

Non

Ethernet

Non

AMPLI MIXEUR MP3 FM BT 30 W