Monacor - Ampli PA, 2x240W,2 zones,matr. - PA-M224


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 420 mm
hauteur - 88 mm
profondeur - 320 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754273311
Réf. Sonepar
00558427331
Réf. Fournisseur
PA-M224
Réf. Commerciale
Monacor
largeur:
420 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
noir
Amplificateur Public adress, 2 x 240 W, mixeur, 2 zones, matriciel
Les Atouts de l'article:
Amplificateur mixeur matriciel 2 zones
Les Atouts de l'article:
Amplificateur mixeur matriciel 2 zones
- 240 W par zone
- 2 zones, réglables séparément, avec égaliseur 2 voies
- Concept classe D avec rendement élevé pour diminuer les coûts énergétiques
- 4 entrées Mic/Ligne réglables avec égaliseur 3 voies et alimentation fantôme 24 V commutable
- 4 entrées ligne réglables
- Fonction Mute pour couper le son de chaque zone
- Branchement pour interrupteur Mute externe (simultanément pour toutes les zones)
- Talkover (canal 1)
- Fonction Monitor réglable
- 1 connexion pour microphone de commande PA-M4RC
- 2 connexions pour module mural PA-M1WP
- Installation en rack 19", 482 mm