Monacor - Ampli PA, 4x120W,100V,classe D - PA-M412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 420 mm
hauteur - 88 mm
profondeur - 320 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754273373
Réf. Sonepar
00558427337
Réf. Fournisseur
PA-M412
Réf. Commerciale
Monacor
largeur:
420 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
noir
Amplificateur Public adress, 4 x 120 W, 100 V, mixeur, 4 zones, matriciel, classe D
Les Atouts de l'article:
Amplificateur mixeur matriciel 4 zones
Les Atouts de l'article:
Amplificateur mixeur matriciel 4 zones