Monacor - Barette WAGO 3 conducteurs - CC-143


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 3
section nominale - 0.2...4 mm²
courant nominal - 32 A
tension nominale - 450 V
avec leviers d'actionnement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050821808442
Réf. Sonepar
00558424376
Réf. Fournisseur
CC-143
Réf. Commerciale
Monacor
nombre de positions de serrage:
3
section nominale:
0.2...4 mm²
courant nominal:
32 A
tension nominale:
450 V
avec leviers d'actionnement:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
incolore
diamètre du câble:
0...0 mm
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
0.14...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.2...4 mm²
plage AWG:
12...24
Les Atouts de l'article:
Barrette de connexion de marque WAGO