Monacor - Batterie / Accu , 12 V, 4,5 Ah - TXA-1015ACCU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754217254
Réf. Sonepar
00558421725
Réf. Fournisseur
TXA-1015ACCU
Réf. Commerciale
Monacor
Batterie / Accu au plomb, rechargeable, 12 V, 4,5 Ah
Les Atouts de l'article:
Accumulateur plomb, 12 V, universel, convient également comme accumulateur de remplacement pour la série TXA-10xx, TXA-82xx et TXA-700USB.
Les Atouts de l'article:
Accumulateur plomb, 12 V, universel, convient également comme accumulateur de remplacement pour la série TXA-10xx, TXA-82xx et TXA-700USB.
- Puissance 12 V/4,5 Ah
- Moulé
- Dimensions 90 x 110 x 70 mm
- Poids 1,8 kg