fin de vie

Monacor - Buzzer d'alarme, Piézo, 12V - PEB-312

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Buzzer d'alarme, Piézo, 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754019414

Réf. Sonepar

00558401941

Réf. Fournisseur

PEB-312

Réf. Commerciale

Monacor

Buzzer d'alarme, Piézo, 12V

Les Atouts de l'article:

Buzzer d'alarme Piézo Pression sonore 105 dB (distance 30 cm) Son continu 2900 Hz Alimentation DC 12 V/30 mA Plage tension DC 1-13 V Ø 45 mm x 26 mm Température fonc. -20°C à +60°C