Monacor - Cb d'Enct NL2-NL2 2,5mm_ 30... - 177.599

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Cb d'Enct NL2-NL2 2,5mm_ 30...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8715693342291

Réf. Sonepar

00558334229

Réf. Fournisseur

177.599

Réf. Commerciale

Monacor

Cordon haut-parleur, 30 m, NL2 / NL2, 2 x 2,5 mm2 - CX26-30

Les Atouts de l'article:

PD Connex cordon professionnel, avec fiches NL2. Avec fiches de grande qualité, pour une transmission de signal sûre et sans interférences. Livré avec serre-câbles.