Monacor - Colonne son PA,20W,IP66,blanch - ETS-422TW/WS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Non
adapté à un montage au plafond - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754232646
Réf. Sonepar
00558423264
Réf. Fournisseur
ETS-422TW/WS
Réf. Commerciale
Monacor
couleur:
blanc
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
130...20000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
124 mm
hauteur:
610 mm
profondeur:
108 mm
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
Colonne sonore Public Adress, résistante aux intempéries