Monacor - Colonne son PA,30W,IPX4 - OCS3 - 952.226


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sonorisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8715693310849
Réf. Sonepar
00558331084
Réf. Fournisseur
952.226
Réf. Commerciale
Monacor
Colonne sonore Public adress, 100 V, 30 W, IPX4 - OCS3
Les Atouts de l'article:
Colonne sonore résistante aux intempéries, avec corps en aluminium et extrémités moulées, parfaite pour une installation en intérieur ou en extérieur. Les haut-parleurs ronds de qualité garantissent une reproduction parfaite du son. Avec différents réglages de puissance par câblage.
Les Atouts de l'article:
Colonne sonore résistante aux intempéries, avec corps en aluminium et extrémités moulées, parfaite pour une installation en intérieur ou en extérieur. Les haut-parleurs ronds de qualité garantissent une reproduction parfaite du son. Avec différents réglages de puissance par câblage.