Monacor - Colonne son PA,40W,IP66, blanc - ETS-442TW/WS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Non
adapté à un montage au plafond - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754232660
Réf. Sonepar
00558423266
Réf. Fournisseur
ETS-442TW/WS
Réf. Commerciale
Monacor
couleur:
blanc
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
110...20000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
124 mm
hauteur:
1016 mm
profondeur:
108 mm
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
Colonne sonore Public Adress, résistante aux intempéries avec une qualité sonore haut de gamme
- Résistante aux intempéries et éclaboussures, profilés en aluminium
- Ligne 100 V
- Système 2 voies (avec haut-parleur d'aigu supplémentaire pour une tonalité améliorée)
- Filtre de fréquences intégré
- Grille en aluminium sur la face avant
- Livrée avec étrier de montage mural en aluminium, solide, inclinable et orientable
- Branchement par câble avec 4 réglages de puissance