fin de vie

Monacor - Contrôleur anti-larsen, DSP - MFE-212

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754230598

Réf. Sonepar

00558423059

Réf. Fournisseur

MFE-212

Réf. Commerciale

Monacor

Contrôleur Feedback stéréo, anti-larsen, DSP

Les Atouts de l'article:

Contrôleur Feedback stéréo DSP
  • Evite les effets de retour dans des installations de sonorisation
  • 12 filtres Notch de précision à pente abrupte par canal stéréo
  • Paramètres de filtre éditables (logiciel livré)
  • 4 préréglages usine, 16 préréglages utilisateur
  • Fonctionnement mono ou 2 canaux possible
  • Résolution 20 bits AD/DA
  • Atténuation 45 dB (avec réduction par palier en mode variable)
  • Au choix, surveillance continue du signal (auto Notch) ou réglage manuel des filtres nécessaires (Manual Notch)
  • Affichage 2x20 rétro-éclairé
  • Niveaux entrée et sortie réglables
  • Fonction Bypass
  • LED d'écrêtage
  • Entrées et sorties XLR symétriques et jack 6,35
  • Connexion USB-A
  • Entrée et sortie MIDI
  • Installation rack 482 mm 19", 1 U
Xound 2014/6 "Un outil intéressant pour une utilisation Live permettant de se défaire deproblèmes de feedback. Que ce soit pour moniteur ou autre, le contrôleur MFE-212 offre de bonnes prestations. Lorsqu'on commute en mode Bypass, on ne constate pas de différences de tonalités, le contrôleur délivre un son clair et propre."