Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Monacor - Cord aud 6,35 2x, mono, 3 m

MONACOR FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007754012149

Réf. Sonepar

00558401214

Réf. Fournisseur

MCC-300/RT

Réf. Commerciale

Monacor

Cordon audio 2 x jack 6,35 mâle mono, 3 m, rouge

Les Atouts de l'article:

Cordon jack mono Câble blindé Avec 2 x jack 6,35 mâle mono Diamètre extérieur câble Ø 6,5 mm Longueur 3 m