Monacor - Cord sect, 10 m, IP65- CX16-10 - 177.995


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8715693299809
Réf. Sonepar
00558329980
Réf. Fournisseur
177.995
Réf. Commerciale
Monacor
Cordon secteur prolongateur, 10 m, IP65 - CX16-10
Les Atouts de l'article:
Ce cordon secteur TR flexible est doté de conducteurs 3 x 1,5 mm². Résistant à la poussière et à l'eau (IP65), protégé contre les courts-circuits, verrouillable. Idéal pour des applications professionnelles.
Les Atouts de l'article:
Ce cordon secteur TR flexible est doté de conducteurs 3 x 1,5 mm². Résistant à la poussière et à l'eau (IP65), protégé contre les courts-circuits, verrouillable. Idéal pour des applications professionnelles.