Monacor - Enceinte active 1200W-AP215ABT - 170.349


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sonorisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8715693287141
Réf. Sonepar
00558328714
Réf. Fournisseur
170.349
Réf. Commerciale
Monacor
Enceinte active 15", 2 x, 1200 W, ABS, lecteur multimédia - AP215ABT
Les Atouts de l'article:
Une enceinte active double 15" avec récepteur BT, lecteur MP3, grave médium puissant et pavillon dynamique à compression, pour une excellente reproduction sonore. Larges possibilités d'installation grâce à la technologie BT. Le lecteur MP3 lit des fichiers audio via une clé USB ou carte SD. La sortie Slave permet de brancher d'autres enceintes. Caisse en ABS moulée solide, de faible poids, grille métallique robuste en façade protégeant les haut-parleurs. Cette double enceinte active peut être utilisée seule et est parfaite pour des applications dans des bars, restaurants, petits théâtres, salles de fitness, centres de conférences et sur scènes.
Les Atouts de l'article:
Une enceinte active double 15" avec récepteur BT, lecteur MP3, grave médium puissant et pavillon dynamique à compression, pour une excellente reproduction sonore. Larges possibilités d'installation grâce à la technologie BT. Le lecteur MP3 lit des fichiers audio via une clé USB ou carte SD. La sortie Slave permet de brancher d'autres enceintes. Caisse en ABS moulée solide, de faible poids, grille métallique robuste en façade protégeant les haut-parleurs. Cette double enceinte active peut être utilisée seule et est parfaite pour des applications dans des bars, restaurants, petits théâtres, salles de fitness, centres de conférences et sur scènes.