Monacor - Enceinte PA,100W,IP65, blanche - ESP-230/WS

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Enceinte PA,100W,IP65, blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 50 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754180152

Réf. Sonepar

00558418015

Réf. Fournisseur

ESP-230/WS

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

50 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

impédance:

8...8 Ohm

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

80...20000 Hz

capacité de charge de musique:

100 W

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

157 mm

hauteur:

260 mm

profondeur:

170 mm

montage mural:

Oui

Enceinte Public adress, 100 V / 8 Ω, 100 W, intérieur et extérieur, IP65, blanche

Les Atouts de l'article:

Enceinte Public Adress résistante aux intempéries