Monacor - Enceinte PA,100W,IP65, blanche - ESP-250/WS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754218411
Réf. Sonepar
00558421841
Réf. Fournisseur
ESP-250/WS
Réf. Commerciale
Monacor
Enceinte Public adress, 100 V / 8 Ω, 100 W, intérieur et extérieur, IP65, blanche
Les Atouts de l'article:
Enceinte Public Adress avec boîtier plastique blanc, étanche, avec grille aluminium en façade
Les Atouts de l'article:
Enceinte Public Adress avec boîtier plastique blanc, étanche, avec grille aluminium en façade
- Ligne 100 V
- Protégée contre les projections d'eau
- Commutable sur fonctionnement 8 Ω
- 5 niveaux de réglage de puissances, branchement 8 Ω et sélecteur de puissance 100 V
- Système 2 voies
- Etrier de positionnement en acier inoxydable